FFF ノートパソコン モバイル 軽量995g 14.1インチバッテリー9時間 Corei3 16GBメモリ 256GB SSD Windows11 pro

FFF ノートパソコン モバイル 軽量995g 14.1インチバッテリー9時間  Corei3 16GBメモリ 256GB SSD Windows11 pro フィールドスリー

Windows11搭載の軽量14.1インチノートPC。マグネシウム合金製ボディで堅牢さも備えた約995gの軽量さ。第12世代Intel Core i3プロセッサー、16GHBメモリ、256GBのM.2 NVMe SSDストレージを搭載。PD65W対応USB Type-CやHDMI などの豊富なインターフェースで最大3台までのモニター出力にも対応。軽やかなのにビジネスに耐えるパワフルな機能性を備えています。

付属品専用ACアダプター、保証書、USBハブ搭載ギガビットLANアダプター(有線LANポート×1/USB3.2(げん1)ポート×3) 質量(g)995 電源ACアダプター:PD65W(ACアダプターケーブル145cm/電源ケーブル113cm)、電源供給:専用PD充電器またはUSB-C(PD20V30W以上対応)、バッテリーパック:リチウムイオン7.7V4500mAh(充電約2.5時間、駆動約9時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311.9×217.4×16.1(突起部含まず) メモリーSODIMM DDR4:3200MHz 16GB(交換可)<メモリスロット2、1スロット空き> ディスプレイ14.1インチIPS方式/ノングレア/解像度2240×1400ドット 使用CPU第12世代Intel Core i3 OSWindows11 プロセッサーグラフィックス:Intel UHD Graphics 動作周波数(GHz)3.3~4.4(6コア8スレッド) インターフェイスUSB3.2(Gen1) Type-A × 2 / USB3.2(Gen1) Type-C 2 × 2 / HDMI Type-A (Ver.2.0) × 1 / マイクロSDカードスロット × 1 / 3.5mmΦヘッドホンジャック × 1 BluetoothBluetooth5.2 SSD256GB ストレージM.2 NVMe (2280) SSD 256GB 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6 対応) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70379717 FFF-PC14B1BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする