設定情報
販売価格(税別)¥4,600~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
東リ

【オーダー】ハーデック

【オーダー】ハーデック 東リ

※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ハーデック (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

高い意匠性を有する粘着剤付き化粧フィルム(塩ビ)。表面強度が三次曲面や水廻りにも使用できます。リアルデコとも同柄同色なので使い分け可能。

注文コード70437704 用途粘着剤付き化粧フィルム(塩ビフィルム) 幅(mm)1220 長さ(m)最大50(乱) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※同じ商品は1回のご注文で1本までの出荷となりますのでご了承ください。
※2mを2本ご注文の場合出荷できませんので、4m1本におまとめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,300 / 税込 1,430
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする