曜日別特売

形状自在ミストホース

形状自在ミストホース - グリーンライフ形状自在ミストホース - グリーンライフ形状自在ミストホース - グリーンライフ形状自在ミストホース - グリーンライフ

霧状のミスト散水で納涼感を楽しめます。
自由自在に形を変えられる形状自在ホース。短いので柱にも簡単に巻き付けできます。
打ち水効果でクールダウン
ホースリールに取り付け、自立させればスタンドミストとして使えます。

用途ガーデンミスト、熱中症対策材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、ミストホース芯材:アルミニウム、キャップ・ニップル・コネクター:ABSライムグリーン質量(g)150適合ホース内径(Φmm)12~15まで寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×690内容量1個
注意
※水道水以外での使用はおやめください。
※ご使用前に接続部がしっかりと接続されていること、金属パーツに緩みが無いことを確認してから通水してください。万が一緩みがあった場合は締め直してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392588MH-6(LG)
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする