潅水コンピューター(凍結防止つき)

潅水コンピューター(凍結防止つき) - カクダイ潅水コンピューター(凍結防止つき) - カクダイ

水やり日の間隔:曜日単位で設定可能
水やり回数:2回/日まで
1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分
凍結防止機能付き
本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます
501-401雨センサーが接続できます

電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道水流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0使用水温(℃)6~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5内容量1台
注意
※凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください内部の水が凍結しますと、製品が破損します
※電池は別売りです
※性能は参考値です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70397339502-321
30,000
22,880
25,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする