ガーデンビートル 5L

ガーデンビートル 5L - 八幡化成ガーデンビートル 5L - 八幡化成ガーデンビートル 5L - 八幡化成

やさしい散水、素早い散水の2WAY

用途本体の角度を調整することで細いシャワーから、まとまった水量まで自由に調整できます。植物サイズ、植込みに合わせ素早い散水ができます。ハンドルとグリップで水やりしやすい。底の窪みで持ちやすい。液体肥料の希釈などに便利なメモリ付。水を溜めやすいホース固定リング付。オープンタイプでスタッキングできます。フラワーアレンジメントのベースとしても。リング径:約2cm材質本体・ハンドル/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン質量(g)約441容量(L)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375×214×192内容量1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70395668-ホワイト
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
70395677-ダークグリーン
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
70395686-ブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする