八幡化成
ガーデンツールバケット 8L
スツールとしても使用できるガーデンツールバスケット。
用途
ガーデニングに必要なグッズをひとまとめに収納したり、土作りの容器や、土の保管としても最適です。ハンドルに付いているリングは、水を溜めるときのホースの固定に役立ちます。スツールとしても使用できるので、花の植え替えなどに座って作業することができます。フタをすればサイズ違いのでも積み上げて収納できるので、スッキリ片付きます。グッドデザイン賞、ロングライフデザイン賞受賞商品。
材質
本体・フタ/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン(耐熱耐冷温度:120℃~-20℃、耐荷重約150g)
色
ダークグリーン
質量(g)
約730
容量(L)
約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約271×254×211
内容量
1個
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70395607
-
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください