曜日別特売

ポーラスパイプ 5m

ポーラスパイプ 5m - カクダイポーラスパイプ 5m - カクダイポーラスパイプ 5m - カクダイ

ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース
ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース
低水圧、低流量で潅水ができます
接続はワンタッチ式
ストレーナー付き
最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください

材質再生ゴム/PP/POM1巻長さ(m)5内容量1本
注意
※潅水ホースは屋外環境下において、一年を通して外気温の変化により長さが伸び縮みします施工の際はその現象を考慮してホースをしっかりと固定せずに多少余裕を持たせて設置してください
※水圧が高い場合は、575-808減圧弁などで0.2MPa以下に減圧してください
※上水道と接続して使用する場合は、逆流防止の処置をしてください
※性能は直圧の場合の参考値です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70397348578-53-5
8,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする