曜日別特売

Cat6 LANケーブル

Cat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)

Cat6A対応の長尺タイプのLANケーブル
単線仕様のため安定した通信を実現
十字介在入りでノイズに強い
コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます
切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き

規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%結線方式4対UTPケーブル通信速度1Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)5.9内容量1式
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70389000BL61000BLブルー100
オープン
11,900
13,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70389009BL63000BLブルー300
オープン
31,990
35,189(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70389018BL61000LGライトグレー100
オープン
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70389027BL63000LGライトグレー300
オープン
31,990
35,189(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする