ポータブル電源 AC60P
キャンプや車中などのアウトドアに。
防災用として非常時の電源用。
電源の無い場所での電動工具などの使用に。
セット内容カーチャージャケーブル:1本、ソーラー充電ケーブル:1本、ACアダプター充電用ケーブル:1本、取扱説明書:1個、保証書:1個、品質証明書:1個
材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)290
高さ(mm)234
奥行(mm)205
最大出力(W)1200
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
定格出力(W)600
防塵防水性能IP65
内容量1台
関連資料:
(1.97MB)
注意
※使用条件:※充電温度:0℃-40℃
※放電温度:-20℃~40℃(最大1500Wの場合、30℃~40℃)
※保管温度:-20℃~40℃