ポータブル電源 AC70P

ポータブル電源 AC70P BLUETTI(ブルーティ) ポータブル電源 AC70P BLUETTI(ブルーティ) ポータブル電源 AC70P BLUETTI(ブルーティ) ポータブル電源 AC70P BLUETTI(ブルーティ)

キャンプや車中などのアウトドアに。
防災用として非常時の電源用。
電源の無い場所での電動工具などの使用に。

セット内容ポータブル電源(AC70)本体、カーチャージャケーブル×1、ソーラー充電ケーブル×1、ACアダプター充電用ケーブル×1、取扱説明書×1 幅(mm)314 高さ(mm)255.8 奥行(mm)209.5 最大出力(W)2000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)1000 内容量1台
関連資料: (2.28MB)
注意
※使用条件:
※充電温度:0℃-40℃
※放電温度:-20℃~40℃(最大500Wの場合、30℃~40℃)
※保管温度:-20℃~40℃
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70392475 AC70P
オープン
109,091
120,000 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする