ポータブル電源 AC180P

ポータブル電源 AC180P BLUETTI(ブルーティ) ポータブル電源 AC180P BLUETTI(ブルーティ) ポータブル電源 AC180P BLUETTI(ブルーティ) ポータブル電源 AC180P BLUETTI(ブルーティ) ポータブル電源 AC180P BLUETTI(ブルーティ) ポータブル電源 AC180P BLUETTI(ブルーティ) ポータブル電源 AC180P BLUETTI(ブルーティ) ポータブル電源 AC180P BLUETTI(ブルーティ)

キャンプや車中などのアウトドアに。
防災用として非常時の電源用。
電源の無い場所での電動工具などの使用に。

セット内容カーチャージャケーブル:1本、ソーラー充電ケーブル:1本、ACアダプター充電用ケーブル:1本、取扱説明書:1個、保証書:1個、品質証明書:1個 材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)340 高さ(mm)317 奥行(mm)247 最大出力(W)2700 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)1800 内容量1台
関連資料: (1.52MB)
注意
※使用条件:
※充電温度:0℃-40℃
※放電温度:-20℃~40℃(最大1500Wの場合、30℃~40℃)
※保管温度:-20℃~40℃
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70392414 AC180P
180,000
159,800
175,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする