抗菌保温保冷デリカポット

抗菌保温保冷デリカポット スケーター 抗菌保温保冷デリカポット スケーター 抗菌保温保冷デリカポット スケーター

ポットの中で調理ができる体にやさしいエコ&ヘルシーレシピ(カロリー)付き!温かいごはんも冷たいサラダも楽しめちゃう♪いつものランチにプラス一品!!ランチにぴったりな超軽量コンパクトサイズ。温かいみそ汁などのスープやカレーも冷たいサラダフルーツも料理に合わせた温度で持ち運べます。保温・保冷で節約!!保温力・保冷力を活かした時間とエネルギーが節約できるエコレシピが付いています。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材/発泡スチロール)、フタパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、飲み口:ポリプロピレン、底板:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)約 直径85×高さ134 容量(mL)約300 質量(g)約230 種類ELLE 加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位及び中材除く) 耐熱温度(℃)(フタ:ポリプロピレン(中材/発泡スチロール))-20~140、(フタパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム)-20~140、(飲み口:ポリプロピレン)-20~140、(底板:熱可塑性エラストマー)-20~140 使用無機抗菌剤 保温効力(℃)56以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 内容量1個(232g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※電子レンジ、自動食器洗浄機、また食器乾燥機は使用しないでください。
※内容物を長時間保存しないでください。また生もの等の保温はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70380234 LJFC3AG
3,300
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする