ANTEL
充電式巻き取りイルミネーションライト 10M 充電式 2WAY仕様(ランラン・ロープライト)
充電式
2way仕様:ランタン、ロープライト
ロープライト:点灯→点滅→じんわり点灯
仕様
10Mイルミネーションロープライト
電圧(V)
3.7
電源
リチウムイオン充電池
使用時間
約2~8時間
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
1200
防滴構造
ロープライト
明るさ(Lm)
約150~220
光色
電球色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380715
X09PL-001BG
オープン
¥
2,278
¥
2,506
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください