ANTEL
充給電ランタンライト 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア
充電式
懐中電灯ランタン
モバイルバッテリーとして給電、持ち運び、吊り下げ可能
仕様
モバイルバッテリーとして使用可
付属品
Type-Cケーブル、保証書
サイズ
L
使用電池
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
2400
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
懐中電灯:130、ランタン:300
光色
懐中電灯:昼光色、ランタン:昼光色/電球色
点灯時間
懐中電灯:約5時間、ランタン昼光色:約6時間/電球色:約12時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380679
HX10LT-018GR
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください