ANTEL
充電ランタンライト 調色 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア モバイルバッテリーとして使用可
充電式
懐中電灯ランタン
モバイルバッテリーとして給電、持ち運び
調光可能:長押しで調整
付属品
Type-Cケーブル、保証書
使用電池
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
2400
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
懐中電灯:130、ランタン:300
光色
LED:昼光色、COB:昼光色、ランタン:電球色
点灯時間
懐中電灯:約8時間、COB:約4時間、ランタン:約4時間
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380688
HX10LT-019BG
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください