ANTEL
充電センサーランタントーチ 充電式 3WAYライト(ナイトライト・懐中電灯・ランタン) 明暗人感センサー付
充電式
3wayライト:ナイトライト、懐中電灯・ランタン
明暗人感センサー:センサー一体型ボタン
付属品
Type-Cケーブル、保証書
センサー
明暗人感センサー
使用時間
約15
使用電池
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
1800
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
約95
光色
昼光色、電球色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70380724
HX10LT-032WH
オープン
¥
2,658
¥
2,924
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください