充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可

充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可 - ANTEL充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可 - ANTEL

充電式
アルミ懐中電灯
集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)
点灯モード:メインライト(点灯)→メインライト(点滅)→サイドライト(点灯)

付属品
Type-Cケーブル、保証書
電源
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電方式
Type-C充電
光色
昼光色
電球の種類
LED
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
充電時間(時間)
バッテリー容量(mAh)
明るさ(Lm)
点灯時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HX10LT-021BK 7038063670380636HX10LT-021BKS約6800昼光色:200、COB:150LED:約2時間、COB:約1.5時間
オープン
¥854
¥939(税込)
当日出荷
70380645HX10LT-022BKM約51200昼光色:300、COB:180LED:約2時間、COB:約3時間
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする