曜日別特売

ドア傷防止マグネットシート

ドア傷防止マグネットシート - カシムラ

マグネット製で脱着可能。家庭用ヘアドライヤー等で温めて形状を変形させて様々な車種に貼付け可能です。カーボン調デザインで簡単にドレスUP。

用途車の車外小物幅(mm)93ホワイト高さ(mm)80質量(g)45入数(枚)2奥行(mm)1内容量1枚
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392247KE-82
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする