BluetoothFMトランスミッター 自動再接続/ハンズフリー機能。キャパシタ内臓。手帳型ハードケース型対応。通電状況がわかるLED付。USB電源ケーブル付。Qi対応出力最大15W。
用途車の携帯関連付属品USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付)幅(mm)85色ブラック高さ(mm)125質量(g)285奥行(mm)180最大出力(W)15入力電圧(V)5/9USBType-C対応SCMS-T適合幅(mm)約62~86以内送信周波数(GHz)2.402~2.480無線Bluetoothver.5.0適合厚さ(mm)20以内周波数帯域(FM)(MHz)76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)マルチペアリング8台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)内容量1個