曜日別特売

ワイヤレス充電スマホスタンド

ワイヤレス充電スマホスタンド - カシムラ

スマホを置くだけで楽々充電。Qi対応最大15W急速充電対応。縦横どちらでも置けます。底面は粘着ゲルで走行中のズレや横滑りを抑える。付属のアダプターより充電位置を調整出来ます。スマホの傷や振動を抑えるカーボン調ラバー素材を採用。

用途車の携帯関連付属品アジャスター(4個)/ストッパー(左右用各1個)幅(mm)110ブラック高さ(mm)40質量(g)180使用温度範囲(℃)5~35奥行(mm)112最大出力(W)15コード長さ(m)約1(USB-A端子~本体に直結)入力電圧(V)DC5/9/12USB-A適合厚さ(mm)横置き/立て掛け可能なスマートフォン:12以内(保護ケース含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392274KW-49
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする