(POP1)円盤ベースタイプ カード差し200mm 100T(M200)-2M1

(POP1)円盤ベースタイプ カード差し200mm  100T(M200)-2M1 POP1

先端のカード差しにPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。

材質PS/ABS/POM/SUS 寸法(mm)カード差し:W27(挟める印刷物 厚さ0.4まで)、円盤:1xΦ100 ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー長(mm)200 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70388686 13464
オープン
659
725 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする