DC-ACインバーター

DC-ACインバーター エスコ DC-ACインバーター エスコ DC-ACインバーター エスコ DC-ACインバーター エスコ DC-ACインバーター エスコ DC-ACインバーター エスコ DC-ACインバーター エスコ

調整短形波。AC100V×1口、USB×2口。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。動作音が静かで車内快適。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。

材質ABS樹脂 質量(g)260(電源コード、アクセサリープラグ含む) 最大出力(W)120 端子形状USB:Aタイプ 出力電圧AC100V 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×33 定格出力(W)100 入力方式シガープラグ コード長さ(mm)約1000 出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能) 端子【USB】出力電圧:5V、出力電流:3100mA(最大) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70438420 EA812JA-34A
オープン
5,680
6,248 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする