エスコ
ケーブル収納ダクト(横配線用)
材質
樹脂製
収納本数(本)
電線:10程度
内容量
1個(1台)
注意
※D600mmのデスクには取付けできません。
※画像はEA954HC-853です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441019
EA954HC-851
900
780(W)×65(D)×150(H)
オープン
¥
14,200
¥
15,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441037
EA954HC-853
1300
1080(W)×65(D)×150(H)
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441046
EA954HC-854
1500
1180(W)×65(D)×150(H)
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441055
EA954HC-855
1700
1380(W)×65(D)×150(H)
オープン
¥
19,100
¥
21,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441064
EA954HC-856
2000
1580(W)×65(D)×150(H)
オープン
¥
20,700
¥
22,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441080
EA954HC-857
2200
1780(W)×65(D)×150(H)
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
70441028
EA954HC-852
1000
980(W)×65(D)×150(H)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください