シートカバー

シートカバー エスコ

簡単装着。車のフロントシート、ラウンジチェア、アウトドアチェアに被せて汚れ防止に。別売のシートポケットとセットアップが可能。

材質本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、紐:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、収納バッグ:ポリエステル100% オリーブ 質量(g)650 サイズ(mm)620×1550 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70442410 EA912AN-2
オープン
3,900
4,290 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする