シートカバー

シートカバー エスコ

車のリアシートやラゲッジスペースの汚れ防止に。4つ角グロメット付なので、カーサイドタープや日よけに。レジャーシートにも。吊るして目隠しとしても使用可能。

材質本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、紐:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、面ファスナー:ポリエステル100%、収納バッグ:ポリエステル100% 質量(kg)1 オリーブ サイズ(mm)1250×1300 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70442419 EA912AN-3
オープン
4,500
4,950 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする