曜日別特売

ガスケットシート(中面圧用)

ガスケットシート(中面圧用) - エスコ

高面圧用。油類に対して優れた耐性があり、耐熱性にも優れています。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。高い締付面圧で粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。

材質液状ガスケット含浸特殊紙使用温度範囲(℃)-40~180寸法(m)1×1適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:160~250内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70439734EA351BS-13A0.3±0.03
オープン
9,960
10,956(税込)
翌日出荷
返品不可
70439750EA351BS-16A0.6±0.06
オープン
18,300
20,130(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする