曜日別特売

コードシール(オーバル形)

コードシール(オーバル形) - エスココードシール(オーバル形) - エスココードシール(オーバル形) - エスコ

粘着剤付。オーバル形。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。

材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ長さ(m)30シール推奨シールエリア:3~7使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)幅×厚さ(mm)3.0×2.0内容量1個
注意
※画像はEA351CF-9です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70437948EA351CF-3
オープン
14,000
15,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする