87L 電磁弁付真空ポンプ

87L 電磁弁付真空ポンプ エスコ

高真空度・高信頼性を達成した真空ポンプです。電磁弁付きのため、万が一の時でも配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します。ベース(足幅)が広いため安定性がよく、屋根上での作業も安心です。配管長が長い場合でも、3/8”ポートが標準付属されているので、3/8”ホースを使用して作業を行なえば短時間で作業が終了できます。(ホース内の流量が1/4”ホースよりも多いため)真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします。真空ポンプゲージを使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことが出来ます。

質量(kg)8.3 回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz) 3450(60Hz) 電源AC100V 排気速度(50/60Hz)(L/min)72/87 モーター(W)240 到達真空度25ミクロン 吸入口サイズ1/4”フレア(UNF7/16-20)、3/8”フレア(UNF5/8-18) アダプター型式5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8” 各1個 サイズ(mm)322×124×235(H) ローター方式:ツーステージ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70438569 EA112RD-1
オープン
50,400
55,440 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする