曜日別特売

ジャッキ用アダプター

ジャッキ用アダプター - エスコジャッキ用アダプター - エスコジャッキ用アダプター - エスコジャッキ用アダプター - エスコジャッキ用アダプター - エスコジャッキ用アダプター - エスコ

付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。

高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440827EA993LB-100A
オープン
1,510
1,661(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする