アークランドサカモト
作業服
用途
メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に
仕様
縫合:ほつれにくい縫合方法
種別
長袖ツナギ
材質
本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、生地:薄い、動きやすい伸縮素材
形状
フード形状
色
ホワイト
サイズ
M
規格
EN規格:静電気防護(EN1149-1)適合品
胸囲(cm)
92~100
身長(cm)
170~176
機能
伸縮性、静電気防止
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70443566
1800WM
オープン
¥
1,899
¥
2,089
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください