アトム
ツヌーガ PUコート 13G
軽くて滑り止め効果のある、ポリウレタン樹脂 コーティングの手袋です。 耐薬品性、耐候性、耐水性に優れたツヌーガ繊維を 使用しています。
材質
ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
すべり止め:ポリウレタン樹脂
用途
機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時
色
グレー
規格
ISO13997-TDM
入数(双)
1
機能
耐薬品性、耐候性、耐水性、高耐切創、耐光性、耐切創
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
ゲージ数
13
耐切創性
D
内容量
1双
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70444056
HG-185
223
M
60.6
22.3
7.3
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70444065
HG-185
235
L
65.5
23.5
7.6
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70444074
HG-185
245
LL
71.5
24.5
8.1
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください