曜日別特売

スペシャルコアPUグローブ

スペシャルコアPUグローブ - アトムスペシャルコアPUグローブ - アトムスペシャルコアPUグローブ - アトムスペシャルコアPUグローブ - アトムスペシャルコアPUグローブ - アトムスペシャルコアPUグローブ - アトムスペシャルコアPUグローブ - アトムスペシャルコアPUグローブ - アトム

15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。 ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。 高い耐切創性を持っています。 塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。

用途薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。材質HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ポリウレタン樹脂ブルー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐切創、軽量材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性E内容量1双
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70444117HG-600196SS23.619.66.7
1,480
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
70444126HG-600217S26.621.77
1,480
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
70444135HG-600230M29.7237.7
1,480
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
70444144HG-600240L34.4248.1
1,480
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする