アトム
ツヌーガ ブルー 10G
原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています。 高いカットレベルで切創事故から手をガードします。
用途
畜産、水産、農産物の食品加工等に。
材質
ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、スパンデックス、ポリエステル、その他
全長(mm)
254
色
ブルー
サイズ
LL
質量(g)
62
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)
1
機能
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
全長(cm)
25.4
中指長(cm)
8.7
材質(繊維部)
ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
手の平幅(cm)
10.1
ゲージ数
10
耐切創性
B、5
内容量
1双
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70444047
HG-232
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください