WIZ'A
釘袋
用途
工具や釘等の収納に
材質
本体:床皮
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70443469
WZ-WMK06
50
360mm
ホワイト
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
70443478
WZ-WMK07
40
310mm
ベージュ
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください