イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
トーチクリーンスーパー
ロボットなどの長時間使用に最適です。
特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターが付着しないです。
チップノズルが目詰まりすることがありません。
ポジショナー、工具などに使用できます。
分類
油性
比重
0.86
外観
淡褐色透明液体
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70443390
27942
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください