High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN20-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN20-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN20-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN20-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類M5×0.8 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70508824 CG1ZN20-25Z1-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし
7,040
6,398
7,038 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508840 CG1ZN20-25Z1-V-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
7,650
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508849 CG1ZN20-25Z1-W-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
7,870
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508858 CG1ZN20-25Z1-Q-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド
7,650
6,898
7,588 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508867 CG1ZN20-25FZ1-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし
7,040
6,398
7,038 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508876 CG1ZN20-50Z1-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし
7,320
6,698
7,368 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508885 CG1ZN20-50Z1-V-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
7,920
7,198
7,918 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508894 CG1ZN20-50Z1-W-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
8,140
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508910 CG1ZN20-50Z1-Q-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド
7,920
7,198
7,918 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508919 CG1ZN20-50FZ1-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし
7,320
6,698
7,368 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508928 CG1ZN20-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし
7,590
6,898
7,588 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508937 CG1ZN20-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
8,200
7,398
8,138 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508946 CG1ZN20-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
8,420
7,698
8,468 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508955 CG1ZN20-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド
8,200
7,398
8,138 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508964 CG1ZN20-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし
7,590
6,898
7,588 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508980 CG1ZN20-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし
7,870
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508989 CG1ZN20-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
8,470
7,698
8,468 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70508998 CG1ZN20-100Z1-W-XC4A 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
8,690
7,898
8,688 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509007 CG1ZN20-100Z1-Q-XC4A 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド
8,470
7,698
8,468 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509016 CG1ZN20-100FZ1-XC4A 100 ロッド先端めねじ 金具なし
7,870
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509025 CG1ZN20-125Z1-XC4A 125 ロッド先端おねじ 金具なし
8,140
7,398
8,138 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509034 CG1ZN20-125Z1-V-XC4A 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
8,750
7,898
8,688 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509050 CG1ZN20-125Z1-W-XC4A 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
8,970
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509059 CG1ZN20-125Z1-Q-XC4A 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド
8,750
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509068 CG1ZN20-125FZ1-XC4A 125 ロッド先端めねじ 金具なし
8,140
7,398
8,138 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509077 CG1ZN20-150Z1-XC4A 150 ロッド先端おねじ 金具なし
8,420
7,598
8,358 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509086 CG1ZN20-150Z1-V-XC4A 150 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
9,020
8,198
9,018 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509095 CG1ZN20-150Z1-W-XC4A 150 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
9,240
8,398
9,238 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509104 CG1ZN20-150Z1-Q-XC4A 150 ロッド先端おねじ ロッドエンド
9,020
8,198
9,018 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509120 CG1ZN20-150FZ1-XC4A 150 ロッド先端めねじ 金具なし
8,420
7,598
8,358 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509129 CG1ZN20-200Z1-XC4A 200 ロッド先端おねじ 金具なし
8,970
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509138 CG1ZN20-200Z1-V-XC4A 200 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
9,570
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509147 CG1ZN20-200Z1-W-XC4A 200 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
9,790
8,898
9,788 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509156 CG1ZN20-200Z1-Q-XC4A 200 ロッド先端おねじ ロッドエンド
9,570
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70509165 CG1ZN20-200FZ1-XC4A 200 ロッド先端めねじ 金具なし
8,970
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする