High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN40□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN40□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN40□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN40□□-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
お気に入りに追加
405件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70519279 CG1BN40-25Z1-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
10,780
9,798
10,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519288 CG1BN40-25Z1-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519297 CG1BN40-25Z1-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
10,230
9,198
10,118 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519306 CG1BN40-25Z1-V-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
12,100
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519315 CG1BN40-25Z1-V-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,810
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519324 CG1BN40-25Z1-V-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
11,550
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519340 CG1BN40-25Z1-W-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
12,320
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519349 CG1BN40-25Z1-W-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,030
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519358 CG1BN40-25Z1-W-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
11,770
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519367 CG1BN40-25Z1-Q-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
12,160
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519376 CG1BN40-25Z1-Q-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,860
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519385 CG1BN40-25Z1-Q-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519394 CG1BN40-25FZ1-XC4A 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
10,780
9,798
10,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519410 CG1BN40-25FZ1-XC4B 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519419 CG1BN40-25FZ1-XC4C 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
10,230
9,198
10,118 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519428 CG1BN40-50Z1-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,170
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519437 CG1BN40-50Z1-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,870
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519446 CG1BN40-50Z1-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
10,620
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519455 CG1BN40-50Z1-V-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519464 CG1BN40-50Z1-V-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519480 CG1BN40-50Z1-V-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519489 CG1BN40-50Z1-W-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
12,710
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519498 CG1BN40-50Z1-W-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,410
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519507 CG1BN40-50Z1-W-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,160
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519516 CG1BN40-50Z1-Q-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
12,540
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519525 CG1BN40-50Z1-Q-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,250
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519534 CG1BN40-50Z1-Q-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
11,990
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519550 CG1BN40-50FZ1-XC4A 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,170
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519559 CG1BN40-50FZ1-XC4B 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,870
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519568 CG1BN40-50FZ1-XC4C 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
10,620
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519577 CG1BN40-75Z1-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,550
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519586 CG1BN40-75Z1-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,260
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519595 CG1BN40-75Z1-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,000
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519604 CG1BN40-75Z1-V-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
12,870
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519620 CG1BN40-75Z1-V-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,580
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519629 CG1BN40-75Z1-V-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,320
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519638 CG1BN40-75Z1-W-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,090
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519647 CG1BN40-75Z1-W-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,800
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519656 CG1BN40-75Z1-W-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,540
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519665 CG1BN40-75Z1-Q-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
12,930
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519674 CG1BN40-75Z1-Q-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,630
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519690 CG1BN40-75Z1-Q-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
12,380
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519699 CG1BN40-75FZ1-XC4A 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,550
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519708 CG1BN40-75FZ1-XC4B 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,260
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519717 CG1BN40-75FZ1-XC4C 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,000
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519726 CG1BN40-100Z1-XC4A 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519735 CG1BN40-100Z1-XC4B 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519744 CG1BN40-100Z1-XC4C 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519760 CG1BN40-100Z1-V-XC4A 100 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,260
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70519769 CG1BN40-100Z1-V-XC4B 100 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする