High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN32□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN32□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN32□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN32□□-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
お気に入りに追加
405件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70550325 CG1LN32-25Z1-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,250
7,498
8,248 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550334 CG1LN32-25Z1-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,960
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550350 CG1LN32-25Z1-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,700
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550359 CG1LN32-25Z1-V-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550368 CG1LN32-25Z1-V-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,560
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550377 CG1LN32-25Z1-V-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,310
7,498
8,248 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550386 CG1LN32-25Z1-W-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,080
8,198
9,018 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550395 CG1LN32-25Z1-W-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,780
9,698
10,668 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550404 CG1LN32-25Z1-W-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,530
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550420 CG1LN32-25Z1-Q-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
8,910
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550429 CG1LN32-25Z1-Q-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,620
9,698
10,668 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550438 CG1LN32-25Z1-Q-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
8,360
7,598
8,358 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550447 CG1LN32-25FZ1-XC4A 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,250
7,498
8,248 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550456 CG1LN32-25FZ1-XC4B 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,960
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550465 CG1LN32-25FZ1-XC4C 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,700
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550474 CG1LN32-50Z1-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,530
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550490 CG1LN32-50Z1-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,230
9,298
10,228 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550499 CG1LN32-50Z1-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,980
7,198
7,918 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550508 CG1LN32-50Z1-V-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,130
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550517 CG1LN32-50Z1-V-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,840
9,798
10,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550526 CG1LN32-50Z1-V-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,580
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550535 CG1LN32-50Z1-W-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,350
8,398
9,238 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550544 CG1LN32-50Z1-W-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550560 CG1LN32-50Z1-W-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,800
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550569 CG1LN32-50Z1-Q-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
9,190
8,398
9,238 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550578 CG1LN32-50Z1-Q-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,890
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550587 CG1LN32-50Z1-Q-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
8,640
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550596 CG1LN32-50FZ1-XC4A 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,530
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550605 CG1LN32-50FZ1-XC4B 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,230
9,298
10,228 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550614 CG1LN32-50FZ1-XC4C 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,980
7,198
7,918 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550630 CG1LN32-75Z1-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,800
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550639 CG1LN32-75Z1-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,510
9,498
10,448 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550648 CG1LN32-75Z1-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,250
7,398
8,138 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550657 CG1LN32-75Z1-V-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,410
8,498
9,348 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550666 CG1LN32-75Z1-V-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,110
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550675 CG1LN32-75Z1-V-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550684 CG1LN32-75Z1-W-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,630
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550700 CG1LN32-75Z1-W-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,330
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550709 CG1LN32-75Z1-W-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
9,080
8,198
9,018 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550718 CG1LN32-75Z1-Q-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
9,460
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550727 CG1LN32-75Z1-Q-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,170
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550736 CG1LN32-75Z1-Q-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
8,910
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550745 CG1LN32-75FZ1-XC4A 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,800
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550754 CG1LN32-75FZ1-XC4B 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,510
9,498
10,448 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550770 CG1LN32-75FZ1-XC4C 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,250
7,398
8,138 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550779 CG1LN32-100Z1-XC4A 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
9,080
8,198
9,018 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550788 CG1LN32-100Z1-XC4B 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,780
9,698
10,668 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550797 CG1LN32-100Z1-XC4C 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,530
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550806 CG1LN32-100Z1-V-XC4A 100 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,680
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70550815 CG1LN32-100Z1-V-XC4B 100 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする