High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1FN40□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1FN40□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1FN40□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1FN40□□-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
お気に入りに追加
405件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70573276 CG1FN40-25Z1-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,280
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573285 CG1FN40-25Z1-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573294 CG1FN40-25Z1-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
10,730
9,698
10,668 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573310 CG1FN40-25Z1-V-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573319 CG1FN40-25Z1-V-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,300
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573328 CG1FN40-25Z1-V-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,050
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573337 CG1FN40-25Z1-W-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
12,820
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573346 CG1FN40-25Z1-W-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,520
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573355 CG1FN40-25Z1-W-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,270
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573364 CG1FN40-25Z1-Q-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
12,650
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573380 CG1FN40-25Z1-Q-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,360
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573389 CG1FN40-25Z1-Q-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
12,100
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573398 CG1FN40-25FZ1-XC4A 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,280
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573407 CG1FN40-25FZ1-XC4B 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573416 CG1FN40-25FZ1-XC4C 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
10,730
9,698
10,668 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573425 CG1FN40-50Z1-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,660
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573434 CG1FN40-50Z1-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,370
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573450 CG1FN40-50Z1-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,110
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573459 CG1FN40-50Z1-V-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573468 CG1FN40-50Z1-V-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573477 CG1FN40-50Z1-V-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573486 CG1FN40-50Z1-W-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,200
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573495 CG1FN40-50Z1-W-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,910
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573504 CG1FN40-50Z1-W-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,650
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573520 CG1FN40-50Z1-Q-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573529 CG1FN40-50Z1-Q-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573538 CG1FN40-50Z1-Q-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573547 CG1FN40-50FZ1-XC4A 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,660
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573556 CG1FN40-50FZ1-XC4B 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,370
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573565 CG1FN40-50FZ1-XC4C 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,110
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573574 CG1FN40-75Z1-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
12,050
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573590 CG1FN40-75Z1-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,750
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573599 CG1FN40-75Z1-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,500
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573608 CG1FN40-75Z1-V-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,370
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573617 CG1FN40-75Z1-V-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573626 CG1FN40-75Z1-V-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,820
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573635 CG1FN40-75Z1-W-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,590
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573644 CG1FN40-75Z1-W-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,290
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573660 CG1FN40-75Z1-W-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
13,040
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573669 CG1FN40-75Z1-Q-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
13,420
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573678 CG1FN40-75Z1-Q-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,130
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573687 CG1FN40-75Z1-Q-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
12,870
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573696 CG1FN40-75FZ1-XC4A 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
12,050
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573705 CG1FN40-75FZ1-XC4B 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,750
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573714 CG1FN40-75FZ1-XC4C 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,500
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573730 CG1FN40-100Z1-XC4A 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573739 CG1FN40-100Z1-XC4B 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,140
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573748 CG1FN40-100Z1-XC4C 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,880
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573757 CG1FN40-100Z1-V-XC4A 100 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,750
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70573766 CG1FN40-100Z1-V-XC4B 100 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,460
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする