High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1GN50□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1GN50□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1GN50□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1GN50□□-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
お気に入りに追加
405件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70596227 CG1GN50-25Z1-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
16,060
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596236 CG1GN50-25Z1-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,660
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596245 CG1GN50-25Z1-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596254 CG1GN50-25Z1-V-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596270 CG1GN50-25Z1-V-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596279 CG1GN50-25Z1-V-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596288 CG1GN50-25Z1-W-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596297 CG1GN50-25Z1-W-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,470
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596306 CG1GN50-25Z1-W-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596315 CG1GN50-25Z1-Q-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
17,820
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596324 CG1GN50-25Z1-Q-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596340 CG1GN50-25Z1-Q-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596349 CG1GN50-25FZ1-XC4A 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
16,060
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596358 CG1GN50-25FZ1-XC4B 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,660
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596367 CG1GN50-25FZ1-XC4C 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596376 CG1GN50-50Z1-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
16,670
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596385 CG1GN50-50Z1-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,260
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596394 CG1GN50-50Z1-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,840
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596410 CG1GN50-50Z1-V-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596419 CG1GN50-50Z1-V-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596428 CG1GN50-50Z1-V-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,380
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596437 CG1GN50-50Z1-W-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,480
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596446 CG1GN50-50Z1-W-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,080
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596455 CG1GN50-50Z1-W-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,660
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596464 CG1GN50-50Z1-Q-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596480 CG1GN50-50Z1-Q-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596489 CG1GN50-50Z1-Q-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596498 CG1GN50-50FZ1-XC4A 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
16,670
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596507 CG1GN50-50FZ1-XC4B 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,260
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596516 CG1GN50-50FZ1-XC4C 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
15,840
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596525 CG1GN50-75Z1-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,270
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596534 CG1GN50-75Z1-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,870
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596550 CG1GN50-75Z1-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596559 CG1GN50-75Z1-V-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596568 CG1GN50-75Z1-V-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,410
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596577 CG1GN50-75Z1-V-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
17,990
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596586 CG1GN50-75Z1-W-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
19,090
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596595 CG1GN50-75Z1-W-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,680
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596604 CG1GN50-75Z1-W-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
18,260
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596620 CG1GN50-75Z1-Q-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596629 CG1GN50-75Z1-Q-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596638 CG1GN50-75Z1-Q-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596647 CG1GN50-75FZ1-XC4A 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,270
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596656 CG1GN50-75FZ1-XC4B 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,870
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596665 CG1GN50-75FZ1-XC4C 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596674 CG1GN50-100Z1-XC4A 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
17,880
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596690 CG1GN50-100Z1-XC4B 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,470
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596699 CG1GN50-100Z1-XC4C 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596708 CG1GN50-100Z1-V-XC4A 100 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70596717 CG1GN50-100Z1-V-XC4B 100 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,010
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする