High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN63□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN63□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN63□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1UN63□□-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 耐粉塵仕様強力スクレーパ付 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71611078 CG1UN63-25Z1-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611087 CG1UN63-25Z1-V-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611096 CG1UN63-25Z1-W-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611105 CG1UN63-25Z1-Q-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611114 CG1UN63-25FZ1-XC4C 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611130 CG1UN63-50Z1-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611139 CG1UN63-50Z1-V-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
20,960
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611148 CG1UN63-50Z1-W-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611157 CG1UN63-50Z1-Q-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド
21,180
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611166 CG1UN63-50FZ1-XC4C 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし
19,420
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611175 CG1UN63-75Z1-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611184 CG1UN63-75Z1-V-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
21,560
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611200 CG1UN63-75Z1-W-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611209 CG1UN63-75Z1-Q-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド
21,780
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611218 CG1UN63-75FZ1-XC4C 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし
20,020
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611227 CG1UN63-100Z1-XC4C 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611236 CG1UN63-100Z1-V-XC4C 100 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
22,170
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611245 CG1UN63-100Z1-W-XC4C 100 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611254 CG1UN63-100Z1-Q-XC4C 100 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド
22,390
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611270 CG1UN63-100FZ1-XC4C 100 Rc ロッド先端めねじ 金具なし
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611279 CG1UN63-125Z1-XC4C 125 Rc ロッド先端おねじ 金具なし
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611288 CG1UN63-125Z1-V-XC4C 125 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611297 CG1UN63-125Z1-W-XC4C 125 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611306 CG1UN63-125Z1-Q-XC4C 125 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド
22,990
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611315 CG1UN63-125FZ1-XC4C 125 Rc ロッド先端めねじ 金具なし
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611324 CG1UN63-150Z1-XC4C 150 Rc ロッド先端おねじ 金具なし
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611340 CG1UN63-150Z1-V-XC4C 150 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
23,380
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611349 CG1UN63-150Z1-W-XC4C 150 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
23,650
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611358 CG1UN63-150Z1-Q-XC4C 150 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド
23,600
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611367 CG1UN63-150FZ1-XC4C 150 Rc ロッド先端めねじ 金具なし
21,840
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611376 CG1UN63-200Z1-XC4C 200 Rc ロッド先端おねじ 金具なし
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611385 CG1UN63-200Z1-V-XC4C 200 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
24,590
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611394 CG1UN63-200Z1-W-XC4C 200 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
24,860
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611410 CG1UN63-200Z1-Q-XC4C 200 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド
24,810
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611419 CG1UN63-200FZ1-XC4C 200 Rc ロッド先端めねじ 金具なし
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611428 CG1UN63-250Z1-XC4C 250 Rc ロッド先端おねじ 金具なし
24,260
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611437 CG1UN63-250Z1-V-XC4C 250 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
25,800
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611446 CG1UN63-250Z1-W-XC4C 250 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
26,070
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611455 CG1UN63-250Z1-Q-XC4C 250 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド
26,020
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611464 CG1UN63-250FZ1-XC4C 250 Rc ロッド先端めねじ 金具なし
24,260
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611480 CG1UN63-300Z1-XC4C 300 Rc ロッド先端おねじ 金具なし
25,470
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611489 CG1UN63-300Z1-V-XC4C 300 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
27,010
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611498 CG1UN63-300Z1-W-XC4C 300 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
27,280
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611507 CG1UN63-300Z1-Q-XC4C 300 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド
27,230
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611516 CG1UN63-300FZ1-XC4C 300 Rc ロッド先端めねじ 金具なし
25,470
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611525 CG1UN63TN-25Z1-XC4C 25 NPT ロッド先端おねじ 金具なし
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611534 CG1UN63TN-25Z1-V-XC4C 25 NPT ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611550 CG1UN63TN-25Z1-W-XC4C 25 NPT ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611559 CG1UN63TN-25Z1-Q-XC4C 25 NPT ロッド先端おねじ ロッドエンド
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71611568 CG1UN63TN-25FZ1-XC4C 25 NPT ロッド先端めねじ 金具なし
18,810
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする