High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TN-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72425230 CDG1ZN32TN-25Z1-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,090
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72425239 CDG1ZN32TN-25Z1-XC4B 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,790
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72425248 CDG1ZN32TN-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,540
6,898
7,588 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72426754 CDG1ZN32TN-25Z1-V-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
8,690
7,898
8,688 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72426770 CDG1ZN32TN-25Z1-V-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,400
9,398
10,338 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72426779 CDG1ZN32TN-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,140
7,398
8,138 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72428285 CDG1ZN32TN-25Z1-W-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
8,910
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72428294 CDG1ZN32TN-25Z1-W-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,620
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72428310 CDG1ZN32TN-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,360
7,598
8,358 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72429816 CDG1ZN32TN-25Z1-Q-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
8,750
7,898
8,688 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72429825 CDG1ZN32TN-25Z1-Q-XC4B 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,450
9,398
10,338 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72429834 CDG1ZN32TN-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
8,200
7,498
8,248 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72431347 CDG1ZN32TN-25FZ1-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,090
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72431356 CDG1ZN32TN-25FZ1-XC4B 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
9,790
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72431365 CDG1ZN32TN-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,540
6,898
7,588 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72432878 CDG1ZN32TN-50Z1-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,360
7,598
8,358 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72432887 CDG1ZN32TN-50Z1-XC4B 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,070
9,198
10,118 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72432896 CDG1ZN32TN-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,810
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72434409 CDG1ZN32TN-50Z1-V-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
8,970
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72434418 CDG1ZN32TN-50Z1-V-XC4B 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,670
9,698
10,668 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72434427 CDG1ZN32TN-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,420
7,598
8,358 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72435940 CDG1ZN32TN-50Z1-W-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,190
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72435949 CDG1ZN32TN-50Z1-W-XC4B 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,890
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72435958 CDG1ZN32TN-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,640
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72437464 CDG1ZN32TN-50Z1-Q-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
9,020
8,198
9,018 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72437480 CDG1ZN32TN-50Z1-Q-XC4B 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,730
9,698
10,668 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72437489 CDG1ZN32TN-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
8,470
7,698
8,468 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72438995 CDG1ZN32TN-50FZ1-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,360
7,598
8,358 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72439004 CDG1ZN32TN-50FZ1-XC4B 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,070
9,198
10,118 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72439020 CDG1ZN32TN-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
7,810
6,998
7,698 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72440526 CDG1ZN32TN-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,640
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72440535 CDG1ZN32TN-75Z1-XC4B 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,340
9,398
10,338 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72440544 CDG1ZN32TN-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,090
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72442057 CDG1ZN32TN-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,240
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72442066 CDG1ZN32TN-75Z1-V-XC4B 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,950
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72442075 CDG1ZN32TN-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,690
7,898
8,688 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72443588 CDG1ZN32TN-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,460
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72443597 CDG1ZN32TN-75Z1-W-XC4B 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,170
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72443606 CDG1ZN32TN-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,910
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72445119 CDG1ZN32TN-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
9,300
8,398
9,238 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72445128 CDG1ZN32TN-75Z1-Q-XC4B 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,000
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72445137 CDG1ZN32TN-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
8,750
7,898
8,688 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72446650 CDG1ZN32TN-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,640
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72446659 CDG1ZN32TN-75FZ1-XC4B 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,340
9,398
10,338 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72446668 CDG1ZN32TN-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,090
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72448174 CDG1ZN32TN-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,910
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72448190 CDG1ZN32TN-100Z1-XC4B 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,620
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72448199 CDG1ZN32TN-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,360
7,598
8,358 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72449705 CDG1ZN32TN-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,520
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
72449714 CDG1ZN32TN-100Z1-V-XC4B 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,220
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする