High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TF-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TF-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TF-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70609378 CDG1ZN32TF-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,640
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70609387 CDG1ZN32TF-75Z1-XC4B 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,340
9,398
10,338 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70609396 CDG1ZN32TF-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,090
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70610909 CDG1ZN32TF-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,240
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70610918 CDG1ZN32TF-75Z1-V-XC4B 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,950
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70610927 CDG1ZN32TF-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,690
7,898
8,688 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70612440 CDG1ZN32TF-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,460
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70612449 CDG1ZN32TF-75Z1-W-XC4B 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,170
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70612458 CDG1ZN32TF-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,910
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70613964 CDG1ZN32TF-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
9,300
8,398
9,238 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70613980 CDG1ZN32TF-75Z1-Q-XC4B 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,000
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70613989 CDG1ZN32TF-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
8,750
7,898
8,688 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70615495 CDG1ZN32TF-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,640
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70615504 CDG1ZN32TF-75FZ1-XC4B 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,340
9,398
10,338 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70615520 CDG1ZN32TF-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,090
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70617026 CDG1ZN32TF-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,910
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70617035 CDG1ZN32TF-100Z1-XC4B 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,620
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70617044 CDG1ZN32TF-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,360
7,598
8,358 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70618557 CDG1ZN32TF-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,520
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70618566 CDG1ZN32TF-100Z1-V-XC4B 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,220
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70618575 CDG1ZN32TF-100Z1-V-XC4C 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,970
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70620088 CDG1ZN32TF-100Z1-W-XC4A 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,740
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70620097 CDG1ZN32TF-100Z1-W-XC4B 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,440
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70620106 CDG1ZN32TF-100Z1-W-XC4C 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
9,190
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70621619 CDG1ZN32TF-100Z1-Q-XC4A 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
9,570
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70621628 CDG1ZN32TF-100Z1-Q-XC4B 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,280
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70621637 CDG1ZN32TF-100Z1-Q-XC4C 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
9,020
8,198
9,018 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70623150 CDG1ZN32TF-100FZ1-XC4A 100 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,910
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70623159 CDG1ZN32TF-100FZ1-XC4B 100 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,620
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70623168 CDG1ZN32TF-100FZ1-XC4C 100 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,360
7,598
8,358 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70624674 CDG1ZN32TF-125Z1-XC4A 125 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
9,190
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70624690 CDG1ZN32TF-125Z1-XC4B 125 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,890
9,798
10,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70624699 CDG1ZN32TF-125Z1-XC4C 125 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,640
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70626205 CDG1ZN32TF-125Z1-V-XC4A 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,790
8,898
9,788 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70626214 CDG1ZN32TF-125Z1-V-XC4B 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,500
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70626230 CDG1ZN32TF-125Z1-V-XC4C 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
9,240
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70627736 CDG1ZN32TF-125Z1-W-XC4A 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
10,010
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70627745 CDG1ZN32TF-125Z1-W-XC4B 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,720
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70627754 CDG1ZN32TF-125Z1-W-XC4C 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
9,460
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70629267 CDG1ZN32TF-125Z1-Q-XC4A 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
9,850
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70629276 CDG1ZN32TF-125Z1-Q-XC4B 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,550
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70629285 CDG1ZN32TF-125Z1-Q-XC4C 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
9,300
8,398
9,238 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70630798 CDG1ZN32TF-125FZ1-XC4A 125 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
9,190
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70630807 CDG1ZN32TF-125FZ1-XC4B 125 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,890
9,798
10,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70630816 CDG1ZN32TF-125FZ1-XC4C 125 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,640
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70632329 CDG1ZN32TF-150Z1-XC4A 150 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
9,460
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70632338 CDG1ZN32TF-150Z1-XC4B 150 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,170
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70632347 CDG1ZN32TF-150Z1-XC4C 150 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,910
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70633860 CDG1ZN32TF-150Z1-V-XC4A 150 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
10,070
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70633869 CDG1ZN32TF-150Z1-V-XC4B 150 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,770
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする