High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32-}
ロッド側フランジ形 ポートねじの種類Rc
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32-}
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ロッド側フランジ形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。