High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32TN-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
135件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70938326 CDG1FN32TN-25Z1-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,580
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938335 CDG1FN32TN-25Z1-XC4B 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,290
9,298
10,228 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938344 CDG1FN32TN-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,030
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70939857 CDG1FN32TN-25Z1-V-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,190
8,398
9,238 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70939866 CDG1FN32TN-25Z1-V-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,890
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70939875 CDG1FN32TN-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,640
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70941388 CDG1FN32TN-25Z1-W-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,410
8,498
9,348 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70941397 CDG1FN32TN-25Z1-W-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,110
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70941406 CDG1FN32TN-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70942919 CDG1FN32TN-25Z1-Q-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
9,240
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70942928 CDG1FN32TN-25Z1-Q-XC4B 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,950
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70942937 CDG1FN32TN-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
8,690
7,898
8,688 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70944450 CDG1FN32TN-25FZ1-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,580
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70944459 CDG1FN32TN-25FZ1-XC4B 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,290
9,298
10,228 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70944468 CDG1FN32TN-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,030
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70945974 CDG1FN32TN-50Z1-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70945990 CDG1FN32TN-50Z1-XC4B 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,560
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70945999 CDG1FN32TN-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,310
7,498
8,248 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70947505 CDG1FN32TN-50Z1-V-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,460
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70947514 CDG1FN32TN-50Z1-V-XC4B 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,170
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70947530 CDG1FN32TN-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
8,910
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70949036 CDG1FN32TN-50Z1-W-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,680
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70949045 CDG1FN32TN-50Z1-W-XC4B 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70949054 CDG1FN32TN-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
9,130
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70950567 CDG1FN32TN-50Z1-Q-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
9,520
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70950576 CDG1FN32TN-50Z1-Q-XC4B 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,220
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70950585 CDG1FN32TN-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
8,970
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70952098 CDG1FN32TN-50FZ1-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70952107 CDG1FN32TN-50FZ1-XC4B 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,560
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70952116 CDG1FN32TN-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,310
7,498
8,248 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70953629 CDG1FN32TN-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
9,130
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70953638 CDG1FN32TN-75Z1-XC4B 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,840
9,798
10,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70953647 CDG1FN32TN-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,580
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70955160 CDG1FN32TN-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,740
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70955169 CDG1FN32TN-75Z1-V-XC4B 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,440
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70955178 CDG1FN32TN-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
9,190
8,398
9,238 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70956684 CDG1FN32TN-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
9,960
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70956700 CDG1FN32TN-75Z1-W-XC4B 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,660
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70956709 CDG1FN32TN-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
9,410
8,498
9,348 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70958215 CDG1FN32TN-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
9,790
8,898
9,788 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70958224 CDG1FN32TN-75Z1-Q-XC4B 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,500
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70958240 CDG1FN32TN-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
9,240
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70959746 CDG1FN32TN-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
9,130
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70959755 CDG1FN32TN-75FZ1-XC4B 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,840
9,798
10,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70959764 CDG1FN32TN-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,580
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70961277 CDG1FN32TN-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
9,410
8,498
9,348 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70961286 CDG1FN32TN-100Z1-XC4B 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,110
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70961295 CDG1FN32TN-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70962808 CDG1FN32TN-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
10,010
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70962817 CDG1FN32TN-100Z1-V-XC4B 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,720
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする