High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32TN-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
6750件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70938360 CDG1FN32TN-25Z1-M9NV-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938369 CDG1FN32TN-25Z1-M9NV-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938378 CDG1FN32TN-25Z1-M9NV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938387 CDG1FN32TN-25Z1-M9NVS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938396 CDG1FN32TN-25Z1-M9NVS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938405 CDG1FN32TN-25Z1-M9NVS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938414 CDG1FN32TN-25Z1-M9N-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938430 CDG1FN32TN-25Z1-M9N-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938439 CDG1FN32TN-25Z1-M9N-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938448 CDG1FN32TN-25Z1-M9NS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938457 CDG1FN32TN-25Z1-M9NS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938466 CDG1FN32TN-25Z1-M9NS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938475 CDG1FN32TN-25Z1-M9PV-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938484 CDG1FN32TN-25Z1-M9PV-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938500 CDG1FN32TN-25Z1-M9PV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938509 CDG1FN32TN-25Z1-M9PVS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938518 CDG1FN32TN-25Z1-M9PVS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938527 CDG1FN32TN-25Z1-M9PVS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938536 CDG1FN32TN-25Z1-M9P-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938545 CDG1FN32TN-25Z1-M9P-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938554 CDG1FN32TN-25Z1-M9P-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938570 CDG1FN32TN-25Z1-M9PS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938579 CDG1FN32TN-25Z1-M9PS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938588 CDG1FN32TN-25Z1-M9PS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938597 CDG1FN32TN-25Z1-M9BV-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938606 CDG1FN32TN-25Z1-M9BV-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938615 CDG1FN32TN-25Z1-M9BV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938624 CDG1FN32TN-25Z1-M9BVS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938640 CDG1FN32TN-25Z1-M9BVS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938649 CDG1FN32TN-25Z1-M9BVS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938658 CDG1FN32TN-25Z1-M9B-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,740
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938667 CDG1FN32TN-25Z1-M9B-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938676 CDG1FN32TN-25Z1-M9B-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,190
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938685 CDG1FN32TN-25Z1-M9BS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,500
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938694 CDG1FN32TN-25Z1-M9BS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,200
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938710 CDG1FN32TN-25Z1-M9BS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
10,950
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938719 CDG1FN32TN-25Z1-H7C-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,940
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938728 CDG1FN32TN-25Z1-H7C-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938737 CDG1FN32TN-25Z1-H7C-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938746 CDG1FN32TN-25Z1-H7CS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938755 CDG1FN32TN-25Z1-H7CS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,300
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938764 CDG1FN32TN-25Z1-H7CS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
12,050
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938780 CDG1FN32TN-25Z1-M9NWV-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,950
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938789 CDG1FN32TN-25Z1-M9NWV-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,660
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938798 CDG1FN32TN-25Z1-M9NWV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,400
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938807 CDG1FN32TN-25Z1-M9NWVS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,100
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938816 CDG1FN32TN-25Z1-M9NWVS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,810
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938825 CDG1FN32TN-25Z1-M9NWVS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,550
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938834 CDG1FN32TN-25Z1-M9NW-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70938850 CDG1FN32TN-25Z1-M9NW-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする