High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32TF-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32TF-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN32TF-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類G 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
6750件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71007206 CDG1FN32TF-25Z1-M9NV-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007215 CDG1FN32TF-25Z1-M9NV-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007224 CDG1FN32TF-25Z1-M9NV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007240 CDG1FN32TF-25Z1-M9NVS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007249 CDG1FN32TF-25Z1-M9NVS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007258 CDG1FN32TF-25Z1-M9NVS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007267 CDG1FN32TF-25Z1-M9N-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007276 CDG1FN32TF-25Z1-M9N-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007285 CDG1FN32TF-25Z1-M9N-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007294 CDG1FN32TF-25Z1-M9NS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007310 CDG1FN32TF-25Z1-M9NS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007319 CDG1FN32TF-25Z1-M9NS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007328 CDG1FN32TF-25Z1-M9PV-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007337 CDG1FN32TF-25Z1-M9PV-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007346 CDG1FN32TF-25Z1-M9PV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007355 CDG1FN32TF-25Z1-M9PVS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007364 CDG1FN32TF-25Z1-M9PVS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007380 CDG1FN32TF-25Z1-M9PVS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007389 CDG1FN32TF-25Z1-M9P-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007398 CDG1FN32TF-25Z1-M9P-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007407 CDG1FN32TF-25Z1-M9P-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007416 CDG1FN32TF-25Z1-M9PS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007425 CDG1FN32TF-25Z1-M9PS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007434 CDG1FN32TF-25Z1-M9PS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007450 CDG1FN32TF-25Z1-M9BV-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007459 CDG1FN32TF-25Z1-M9BV-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007468 CDG1FN32TF-25Z1-M9BV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007477 CDG1FN32TF-25Z1-M9BVS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007486 CDG1FN32TF-25Z1-M9BVS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007495 CDG1FN32TF-25Z1-M9BVS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007504 CDG1FN32TF-25Z1-M9B-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
14,740
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007520 CDG1FN32TF-25Z1-M9B-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,450
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007529 CDG1FN32TF-25Z1-M9B-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
14,190
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007538 CDG1FN32TF-25Z1-M9BS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
11,500
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007547 CDG1FN32TF-25Z1-M9BS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,200
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007556 CDG1FN32TF-25Z1-M9BS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
10,950
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007565 CDG1FN32TF-25Z1-H7C-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
16,940
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007574 CDG1FN32TF-25Z1-H7C-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,650
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007590 CDG1FN32TF-25Z1-H7C-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007599 CDG1FN32TF-25Z1-H7CS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007608 CDG1FN32TF-25Z1-H7CS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,300
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007617 CDG1FN32TF-25Z1-H7CS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
12,050
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007626 CDG1FN32TF-25Z1-M9NWV-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,950
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007635 CDG1FN32TF-25Z1-M9NWV-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,660
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007644 CDG1FN32TF-25Z1-M9NWV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
15,400
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007660 CDG1FN32TF-25Z1-M9NWVS-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
12,100
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007669 CDG1FN32TF-25Z1-M9NWVS-XC4B 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,810
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007678 CDG1FN32TF-25Z1-M9NWVS-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1ヶ付 金具なし 強力スクレーパ付
11,550
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007687 CDG1FN32TF-25Z1-M9NW-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし ルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71007696 CDG1FN32TF-25Z1-M9NW-XC4B 25 ロッド先端おねじ 2ヶ付 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする