High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TN-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TN-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 耐粉塵仕様強力スクレーパ付 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
90件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71328479 CDG1UN32TN-25Z1-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,030
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71328987 CDG1UN32TN-25Z1-V-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,640
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71329495 CDG1UN32TN-25Z1-W-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71330010 CDG1UN32TN-25Z1-Q-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
8,690
7,898
8,688 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71330518 CDG1UN32TN-25Z1-N-XC4C 25 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
8,970
8,198
9,018 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71331026 CDG1UN32TN-25Z1-NV-XC4C 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
9,570
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71331534 CDG1UN32TN-25Z1-NW-XC4C 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
9,790
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71332049 CDG1UN32TN-25Z1-NQ-XC4C 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
9,630
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71332557 CDG1UN32TN-25FZ1-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
8,030
7,298
8,028 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71333065 CDG1UN32TN-25FZ1-N-XC4C 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
8,970
8,198
9,018 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71333580 CDG1UN32TN-50Z1-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,310
7,498
8,248 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71334088 CDG1UN32TN-50Z1-V-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,910
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71334596 CDG1UN32TN-50Z1-W-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,130
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71335104 CDG1UN32TN-50Z1-Q-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
8,970
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71335619 CDG1UN32TN-50Z1-N-XC4C 50 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,240
8,398
9,238 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71336127 CDG1UN32TN-50Z1-NV-XC4C 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
9,850
8,898
9,788 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71336635 CDG1UN32TN-50Z1-NW-XC4C 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
10,070
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71337150 CDG1UN32TN-50Z1-NQ-XC4C 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
9,900
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71337658 CDG1UN32TN-50FZ1-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
8,310
7,498
8,248 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71338166 CDG1UN32TN-50FZ1-N-XC4C 50 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,240
8,398
9,238 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71338674 CDG1UN32TN-75Z1-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,580
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71339189 CDG1UN32TN-75Z1-V-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,190
8,398
9,238 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71339697 CDG1UN32TN-75Z1-W-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,410
8,498
9,348 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71340205 CDG1UN32TN-75Z1-Q-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
9,240
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71340720 CDG1UN32TN-75Z1-N-XC4C 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,520
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71341228 CDG1UN32TN-75Z1-NV-XC4C 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
10,120
9,198
10,118 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71341736 CDG1UN32TN-75Z1-NW-XC4C 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
10,340
9,398
10,338 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71342244 CDG1UN32TN-75Z1-NQ-XC4C 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
10,180
9,198
10,118 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71342759 CDG1UN32TN-75FZ1-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
8,580
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71343267 CDG1UN32TN-75FZ1-N-XC4C 75 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,520
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71343775 CDG1UN32TN-100Z1-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71344290 CDG1UN32TN-100Z1-V-XC4C 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,460
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71344798 CDG1UN32TN-100Z1-W-XC4C 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,680
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71345306 CDG1UN32TN-100Z1-Q-XC4C 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
9,520
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71345814 CDG1UN32TN-100Z1-N-XC4C 100 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,790
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71346329 CDG1UN32TN-100Z1-NV-XC4C 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
10,400
9,398
10,338 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71346810 CDG1UN32TN-100Z1-NW-XC4C 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
10,620
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71347284 CDG1UN32TN-100Z1-NQ-XC4C 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
10,450
9,498
10,448 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71347765 CDG1UN32TN-100FZ1-XC4C 100 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71348280 CDG1UN32TN-100FZ1-N-XC4C 100 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,790
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71348754 CDG1UN32TN-125Z1-XC4C 125 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,130
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71349269 CDG1UN32TN-125Z1-V-XC4C 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,740
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71349777 CDG1UN32TN-125Z1-W-XC4C 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,960
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71350285 CDG1UN32TN-125Z1-Q-XC4C 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
9,790
8,898
9,788 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71350800 CDG1UN32TN-125Z1-N-XC4C 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
10,070
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71351308 CDG1UN32TN-125Z1-NV-XC4C 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
10,670
9,698
10,668 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71351789 CDG1UN32TN-125Z1-NW-XC4C 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
10,890
9,898
10,888 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71352270 CDG1UN32TN-125Z1-NQ-XC4C 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
10,730
9,698
10,668 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71352744 CDG1UN32TN-125FZ1-XC4C 125 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
9,130
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71353259 CDG1UN32TN-125FZ1-N-XC4C 125 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
10,070
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする