曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-25Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
25
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71418840CDG1TN32-25Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71418849CDG1TN32-25Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
71418858CDG1TN32-25Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
71420364CDG1TN32-25Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
9,190
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71420380CDG1TN32-25Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71420389CDG1TN32-25Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71421895CDG1TN32-25Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
71421904CDG1TN32-25Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71421920CDG1TN32-25Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71423426CDG1TN32-25Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
9,240
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71423435CDG1TN32-25Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71423444CDG1TN32-25Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
71424957CDG1TN32-25Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
9,520
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
71424966CDG1TN32-25Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71424975CDG1TN32-25Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
8,970
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
71426488CDG1TN32-25Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
10,120
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
71426497CDG1TN32-25Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71426506CDG1TN32-25Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
9,570
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
71428019CDG1TN32-25Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
10,340
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
71428028CDG1TN32-25Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71428037CDG1TN32-25Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
9,790
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71429550CDG1TN32-25Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
10,180
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
71429559CDG1TN32-25Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71429568CDG1TN32-25Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
9,630
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする