High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-125Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-125Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-125Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-125Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)125 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71480065 CDG1TN32-125Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,720
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480074 CDG1TN32-125Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,430
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480090 CDG1TN32-125Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480099 CDG1TN32-125Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480108 CDG1TN32-125Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480117 CDG1TN32-125Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480126 CDG1TN32-125Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,060
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480135 CDG1TN32-125Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,770
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480144 CDG1TN32-125Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,510
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480160 CDG1TN32-125Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,710
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480169 CDG1TN32-125Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,410
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480178 CDG1TN32-125Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,160
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480187 CDG1TN32-125Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,720
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480196 CDG1TN32-125Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,430
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480205 CDG1TN32-125Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480214 CDG1TN32-125Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480230 CDG1TN32-125Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480239 CDG1TN32-125Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480248 CDG1TN32-125Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,060
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480257 CDG1TN32-125Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,770
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480266 CDG1TN32-125Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,510
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480275 CDG1TN32-125Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,710
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480284 CDG1TN32-125Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,410
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480300 CDG1TN32-125Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,160
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480309 CDG1TN32-125Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,720
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480318 CDG1TN32-125Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,430
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480327 CDG1TN32-125Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,170
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480336 CDG1TN32-125Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480345 CDG1TN32-125Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480354 CDG1TN32-125Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480370 CDG1TN32-125Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480379 CDG1TN32-125Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,550
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480388 CDG1TN32-125Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
15,290
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480397 CDG1TN32-125Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480406 CDG1TN32-125Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,300
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480415 CDG1TN32-125Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,050
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480424 CDG1TN32-125Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
18,040
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480440 CDG1TN32-125Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,750
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480449 CDG1TN32-125Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
17,490
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480458 CDG1TN32-125Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,700
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480467 CDG1TN32-125Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,400
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480476 CDG1TN32-125Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
13,150
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480485 CDG1TN32-125Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
17,050
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480494 CDG1TN32-125Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,760
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480510 CDG1TN32-125Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
16,500
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480519 CDG1TN32-125Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
13,200
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480528 CDG1TN32-125Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,910
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480537 CDG1TN32-125Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
12,650
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480546 CDG1TN32-125Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71480555 CDG1TN32-125Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,100
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする